EATON - Puerta cuadro distribución XSDMC2008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 820 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284200
Ref.Sonepar
340404
EAN
4015082842000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
820 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
1955 mm
Versión EMC:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


