EATON - Puerta transparente BFZ-UTT-DR-3/72
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
285228
Ref.Sonepar
621748
EAN
4015082852283
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
550 mm
Altura:
1175 mm
Profundidad:
35 mm
Versión EMC:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


