EATON - Puerta transparente BPZ-DMT-800/20-P para armario
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
195 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
173593
Ref.Sonepar
655111
EAN
4015081700004
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
2050 mm
Profundidad:
50 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


