EATON - Pulsador con led Z-PUL230/SS 230AC/DC 2 NO 16A naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 16 A
Tensión de conmutación - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276297
Ref.Sonepar
710696
EAN
4015082762971
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
16 A
Tensión de conmutación:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
2 W
Tensión de la lámpara:
110...240 V
Color del botón:
Verde
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


