EATON - Pulsador de parada emergencia C22-PVT45P-K02-P10 compacto 22mm diámetro 45mm desenclavamiento por giro 2 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - Otros
Grado de protección (NEMA) - 4X, 13
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
185183
Ref.Sonepar
897617
EAN
4015081806683
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Diámetro de tapa:
45 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


