EATON - Pulsador de pie y mano 1A FAK-S/KC11/I negro

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Ninguno

  • Tapa, color - Negro

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Mecanismo de enganche de la función de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

229749

Ref.Sonepar

24646

EAN

4015082297497

Método de desbloqueo:

Ninguno

Tapa, color:

Negro

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Diámetro de orificio:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

Interruptor de pie y mano, Unidad completa, Función: con retorno, Contacto N/O = Normalmente abierto: 1 N/O, Contacto N/C = Normalmente cerrado: 1 NC, Contactos Notas = función de seguridad, por apertura positiva según IEC/EN 60947 -5-1, color del pulsadsor: Negro, Color superior de la carcasa: gris, Color de la base de la carcasa: Negro, Conexión a SmartWire-DT: no, Normas: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado de protección, IEC/ EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Posición de montaje: según se requiera

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON