EATON - Pulsador de pie y mano 1C+1A FAK-R/KC11/I rojo

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Pulsador de pie y mano 1C+1A FAK-R/KC11/I rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Ninguno

  • Tapa, color - Rojo

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Mecanismo de enganche de la función de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

229746

Ref.Sonepar

24644

EAN

4015082297466

Método de desbloqueo:

Ninguno

Tapa, color:

Rojo

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Diámetro de orificio:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

Pulsador de pie y mano 1C+1A FAK-R/KC11/I rojo Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Método de desbloqueo: Ninguno Tapa, color: Rojo N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 1 Mecanismo de enganche de la función de conmutación: no Retorno de resorte: sí Diámetro de orificio: 0 mm Grado de protección (IP): Otros Grado de protección (NEMA): 4X

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON