EATON - Pulsador doble M22-DDLF-GR-X1/X0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Rojo/verde
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Oval
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284814
Ref.Sonepar
776306
EAN
4015082848149
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Rojo/verde
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Oval
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Titanio
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
4X
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


