EATON - PULSADOR LUMINOSO RASANTE COMPACTO; 22 MM; RETORNO; BLANCO; 24 V AC/DC; 1 NO; CON CABLE 0.2 M Y CON
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
185556
Ref.Sonepar
1059729
EAN
8499215555535
El pulsador luminoso C22-DL-W-K10-24-P1 de EATON es un dispositivo compacto y rasante de 22mm, diseñado para integrarse a la perfección en cualquier proyecto de instalación o construcción. Su color básico es blanco, lo que le permite adaptarse a una amplia gama de estilos y diseños. Este pulsador cuenta con un retorno y opera a 24V AC/DC, lo que lo hace versátil y adaptable a diferentes sistemas eléctricos. Viene con un cable de 0.2m, facilitando su instalación y conexión. Además, este pulsador de EATON cumple con las normativas de seguridad más exigentes, ya que posee una resistencia al impacto de IK10. Esta característica lo convierte en una opción duradera y confiable para cualquier entorno de trabajo. Con EATON, obtienes un producto que combina funcionalidad y diseño en un solo paquete.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


