EATON - Pulsador parada de emergencia M22-PV/K11 contacto auxiliar 1C+1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - 4X, 13
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216516
Ref.Sonepar
339751
EAN
4015082165161
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
38 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


