EATON - Pulsador parada de emergencia M22-PV/KC02/IY contacto 2A

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216524

Ref.Sonepar

285353

EAN

4015082165246

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

1

Apto para parada de emergencia:

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

115...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

115...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...220 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Botonera, Gama de productos: RMQ-Titan, Unidad completa, Diseño: En forma de seta, Diámetro: 38 mm, Sin iluminación, Desenclavamiento por tracción, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Descripción: A prueba de manipulaciones según ISO 13850/ EN 418, Color Cabeza de seta: Rojo, Color Tapas de la caja: Amarillo, Grado de protección: IP66, IP69K, Conexión a SmartWire-DT: no, Contactos N/C = Normalmente cerrado: 2 NC, Contactos Notas = función de seguridad, por positivo apertura según IEC/EN 60947-5-1, carrera del actuador y fuerza de accionamiento según DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, carrera máxima: mm 5,7, fuerza mínima para apertura positiva: N 30, Dimensiones frontales: 35

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON