EATON - Pulsador parada de emergencia M22-PVT60P 60mm desenclavamiento por giro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 60 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
121464
Ref.Sonepar
339318
EAN
4015081192847
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
60 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


