EATON - Pulsador parada de emergencia M22S-PV 38mm desenclavamiento por tracción IP66 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Negro
Diámetro de tapa - 38 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - 4X, 13
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
225528
Ref.Sonepar
147619
EAN
4015082255282
Color del botón:
Negro
Diámetro de tapa:
38 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Tipo de botón:
Alto
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


