EATON - Pulsador pie / mano 1C+1A FAK-R/V/KC11/IY rojo

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Desbloqueo por tracción

  • Tapa, color - Rojo

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Mecanismo de enganche de la función de conmutación -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

229748

Ref.Sonepar

24645

EAN

4015082297480

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Tapa, color:

Rojo

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

Retorno de resorte:

no

Diámetro de orificio:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

Interruptor de pie y mano, Unidad completa, Función: Con enclavamiento, Descripción: Desenclavamiento por tracción, Pulsador de parada de emergencia a prueba de manipulaciones según ISO 13850/EN 418, Contactos N/O = Normalmente abierto: 1 N/O, Contactos N/C = Normalmente cerrado: 1 NC, Contactos Notas = función de seguridad, por apertura positiva según IEC/EN 60947-5-1, Color Botón: Rojo, Color tapa de la caja: Amarillo, Color base de la caja: Negro, Conexión a SmartWire-DT: no, Estándares : IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Grado de protección, IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Posición de montaje: Según se requiera

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON