EATON - Pulsador pie / mano 2A FAK-R/V/KC02/IY rojo

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Pulsador pie / mano 2A FAK-R/V/KC02/IY rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Desbloqueo por tracción

  • Tapa, color - Rojo

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Mecanismo de enganche de la función de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

256790

Ref.Sonepar

194950

EAN

4015082567903

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Tapa, color:

Rojo

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Diámetro de orificio:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

Pulsador pie / mano 2A FAK-R/V/KC02/IY rojo Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Método de desbloqueo: Tirador de desacoplamiento Tapa, color: Rojo N° contactos normalmente abiertos: 0 N° contactos normalmente cerrados: 2 Mecanismo de enganche de la función de conmutación: sí Retorno de resorte: no Diámetro de orificio: 0 mm Grado de protección (IP): Otros Grado de protección (NEMA): 4X

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON