EATON - Pulsador Q18D-BL azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Azul
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Diámetro de orificio - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
086384
Ref.Sonepar
766239
EAN
4015080863847
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Azul
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA), frontal:
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


