EATON - Pulsador seta M22-PVS/KC11/IY 38mm desenclavamiento por llave 1 NO+1 NC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Pulsador seta M22-PVS/KC11/IY 38mm desenclavamiento por llave 1 NO+1 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216523

Ref.Sonepar

339753

EAN

4015082165239

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

1

Apto para parada de emergencia:

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

115...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

115...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...220 V

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Pulsador seta M22-PVS/KC11/IY 38mm desenclavamiento por llave 1 NO+1 NC Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Número de posiciones de comando: 1 Número de pulsadores: 1 Número de luces indicadoras: 0 Número de conmutadores por llave: 0 Número de conmutadores de selector: 0 Número de pulsadores de seta: 0 Apto para parada de emergencia: sí Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 115...500 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 115...500 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...220 V Cubierta de receptáculo, color: Amarillo Material de la carcasa: Plástico N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 1 Número de contactos de inversión: 0 Grado de protección (IP): IP67/IP69K Grado de protección (NEMA): 4X

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON