EATON - Pulsador seta M22S-DP-R con retorno rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 36.5 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216715
Ref.Sonepar
822752
EAN
4015082167158
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
36.5 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Ninguno
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


