EATON - Pulsador Z-PU/S 250V 16A 1 N/O verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 16 A
Tensión de conmutación - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276291
Ref.Sonepar
340205
EAN
4015082762919
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
16 A
Tensión de conmutación:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Tensión de la lámpara:
0...0 V
Color del botón:
Verde
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


