EATON - Recambio maneta rotativa ZSD-TUER/DR/RG xConfort

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Recambio maneta rotativa ZSD-TUER/DR/RG xConfort

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Tirador giratorio

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

226876

Ref.Sonepar

741555

EAN

4015082268763

Tipo de tirador:

Tirador giratorio

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Otros

Recambio maneta rotativa ZSD-TUER/DR/RG xConfort Descripción de la serie Cajas y pequeños armarios. Gama xConfort xComfort ECO es una envolvente de distribución compacta IP40 de montaje en superficie o empotrado para aplicaciones residenciales y comerciales. Además de una amplia gama de 15 tamaños de envolventes diferentes (desde 5 MU hasta 54 MU), la serie está diseñada y probada de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, puede utilizarse para proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439-3. Principales características: Tipo de tirador: Tirador giratorio Intercambio: no Candado: no Cierre de falleba (3 puntos): no Tipo de cierre: Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON