EATON - Rejilla ventilación LVP-20V12-CS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 150 mm
Anchura - 117 mm
Altura - 1 mm
Diámetro - 197 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
112907
Ref.Sonepar
339251
EAN
4015081124459
Anchura del edificio para armario integrado:
200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
150 mm
Anchura:
117 mm
Altura:
1 mm
Diámetro:
197 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP):
IP23
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


