EATON - Relé control tensión REUVM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 400 V
Índice de frecuencia - 50...50 Hz
Intervalo de medición indicado - 3N, 400/230V
Potencia máx. de conmutación - 1250 VA
Retraso de liberación - 500 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148598
Ref.Sonepar
505323
EAN
4015081450466
Tasa de voltaje:
400 V
Índice de frecuencia:
50...50 Hz
Intervalo de medición indicado:
3N, 400/230V
Potencia máx. de conmutación:
1250 VA
Retraso de liberación:
500 ms
Ciclos máximos de funcionamiento eléctrico:
6 c/min
Tipo de tensión:
CA
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Altura integrada:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


