EATON - Relé diferencial regulable 40A 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 415 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 1 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111760
Ref.Sonepar
339238
EAN
4015081113101
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
415 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
1 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
sí
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
60 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


