EATON - Relé ESR5-NZ-21-24V AC/DC para mando bimanual
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
118703
Ref.Sonepar
420012
EAN
4015081168439
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
20.4...24 V
Tensión de alimentación DC:
0...24 V
Tipo de función de conmutación para entradas:
Apertura y cierre
Con circuito de realimentación:
sí
Con entrada de arranque:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:
Tipo III C
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
114.5 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


