EATON - Relé monitorización aislamiento 0-250V AC / 0-300V DC ancho 22.5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
184772
Ref.Sonepar
505398
EAN
4015081788088
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Intervalo de medición de tensión:
0...250 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
15...60 Hz
Capacidad de línea:
10 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
1...100 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
0...0 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
no
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
22.5 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
103.7 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


