EATON - Relé monitorización aislamiento 0-400V AC / 0-600V DC ancho 45mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
184774
Ref.Sonepar
505399
EAN
4015081788101
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Intervalo de medición de tensión:
0...400 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
15...60 Hz
Capacidad de línea:
20 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
1...100 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
1...200 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
no
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
45 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
107 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


