EATON - Relé monitorización aislamiento 0-690V AC / 0-1000V DC ancho 45mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
184775
Ref.Sonepar
505400
EAN
4015081788118
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para redes mixtas
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de tensión:
0...690 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
15...60 Hz
Capacidad de línea:
20 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
1...100 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
1...200 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
no
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
45 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
100 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


