EATON - Relé monitorización Intensidad 0.3-1.5A 3-15A 220-240V AC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Relé monitorización Intensidad 0.3-1.5A 3-15A 220-240V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 220...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

184755

Ref.Sonepar

890570

EAN

4015081787913

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación DC:

220...240 V

Intervalo de medición de corriente:

0.3...15 A

Subintensidad monofásica posible:

sí

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

sí

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

no

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

sí

Contiene función tensión CC, sobretensión:

sí

Función intensidad CC, histéresis:

no

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

30 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0 s

Transformador de corriente externo:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

22.5 mm

Altura:

85.6 mm

Profundidad:

103.7 mm

Relé monitorización Intensidad 0.3-1.5A 3-15A 220-240V AC Descripción de la serie Seguridad, medición y detección (KETR, KEMR, KESR) El gran porfolio de relés de medición y monitorización de la serie Moeller de Eaton proporciona la máxima protección para su aplicación. Al monitorizar las intensidades, las tensiones, los desequilibrios y los valores de la resistencia de aislamiento, se identifican a tiempo los eventos anómalos, lo que evita que se prolonguen los tiempos de inactividad de las máquinas. Y nuestros relés de temperatura y nivel hacen que las tareas de control sean más fáciles y seguras de manejar. En total, hay 35 tipos de relés diferentes, que pueden combinarse entre sí y que cuentan con la tecnología y el diseño más avanzados. Gracias a sus completas homologaciones y certificaciones, los relés de medición y monitorización EMR6 pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y ubicaciones geográficas.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON