EATON - Relé monitorización Intensidad 0.3-1.5A 3-15A 24-240V AC/DC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Relé monitorización Intensidad 0.3-1.5A 3-15A 24-240V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

184754

Ref.Sonepar

661394

EAN

4015081787906

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación DC:

24...240 V

Intervalo de medición de corriente:

0.3...15 A

Subintensidad monofásica posible:

sí

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

sí

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

no

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

sí

Contiene función tensión CC, sobretensión:

sí

Función intensidad CC, histéresis:

no

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

30 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

0 s

Transformador de corriente externo:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

22.5 mm

Altura:

85.6 mm

Profundidad:

103.7 mm

Relé monitorización Intensidad 0.3-1.5A 3-15A 24-240V AC/DC Descripción de la serie Seguridad, medición y detección (KETR, KEMR, KESR) El gran porfolio de relés de medición y monitorización de la serie Moeller de Eaton proporciona la máxima protección para su aplicación. Al monitorizar las intensidades, las tensiones, los desequilibrios y los valores de la resistencia de aislamiento, se identifican a tiempo los eventos anómalos, lo que evita que se prolonguen los tiempos de inactividad de las máquinas. Y nuestros relés de temperatura y nivel hacen que las tareas de control sean más fáciles y seguras de manejar. En total, hay 35 tipos de relés diferentes, que pueden combinarse entre sí y que cuentan con la tecnología y el diseño más avanzados. Gracias a sus completas homologaciones y certificaciones, los relés de medición y monitorización EMR6 pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y ubicaciones geográficas. Principales características: Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Con abrazaderas desmontables: no Subintensidad monofásica posible: sí Subintensidad trifásica posible: no Sobreintensidad monofásica posible: sí Sobreintensidad trifásica posible: no Histéresis monofásica posible: no Histéresis trifásica posible: no Contiene función tensión CC, subtensión: sí Contiene función tensión CC, sobretensión: sí Función intensidad CC, histéresis: no Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...240 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 24...240 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...240 V Tipo de tensión para la activación: AC/DC Intervalo de medición de corriente: 0,3...15 A Tiempo mín. de retardo de activación ajustable: 0,1 s Tiempo máx. de retardo de activación permitido: 30 s Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable: 0 s Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido: 0 s N° contactos normalmente cerrados: 0 N° contactos normalmente abiertos: 0 Número de contactos de inversión: 2 Anchura: 22,5 mm Altura: 85,6 mm Profundidad: 104,6 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON