EATON - Relé monitorización temperatura 0 a +100°C

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Relé monitorización temperatura 0 a +100°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

184787

Ref.Sonepar

774265

EAN

4015081788231

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...240 V

Tensión de alimentación DC:

24...240 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

0...100 °C

Rango de medida de resistencia:

0...0 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

22.5 mm

Altura:

85.6 mm

Profundidad:

103.7 mm

Relé monitorización temperatura 0 a +100°C Descripción de la serie Seguridad, medición y detección (KETR, KEMR, KESR) El gran porfolio de relés de medición y monitorización de la serie Moeller de Eaton proporciona la máxima protección para su aplicación. Al monitorizar las intensidades, las tensiones, los desequilibrios y los valores de la resistencia de aislamiento, se identifican a tiempo los eventos anómalos, lo que evita que se prolonguen los tiempos de inactividad de las máquinas. Y nuestros relés de temperatura y nivel hacen que las tareas de control sean más fáciles y seguras de manejar. En total, hay 35 tipos de relés diferentes, que pueden combinarse entre sí y que cuentan con la tecnología y el diseño más avanzados. Gracias a sus completas homologaciones y certificaciones, los relés de medición y monitorización EMR6 pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y ubicaciones geográficas. Principales características: Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...240 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 24...240 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...240 V Tipo de tensión para la activación: AC/DC Con abrazaderas desmontables: no Número de circuitos de medida: 1 Posible error de registro: no Reinicio externo posible: no N° contactos normalmente cerrados: 0 N° contactos normalmente abiertos: 0 Número de contactos de inversión: 2 Anchura: 22,5 mm Altura: 85,6 mm Profundidad: 104,6 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON