EATON - Relé térmico 2,4-4A ZB32-4

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Relé térmico 2,4-4A ZB32-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 2.4...4 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

278449

Ref.Sonepar

713609

EAN

4015082784492

Intervalo de intensidad ajustable:

2.4...4 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé térmico 2,4-4A ZB32-4 Descripción de la serie Reles Termicos La protección del motor es una de las principales funciones del equipo eléctrico de cualquier máquina. Los relés térmicos electrónicos para motores ZEB de la serie Moeller de Eaton, configurables electrónicamente, ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación. Los relés están homologados por UL/CSA y CCC y cuentan con la certificación ATEX como dispositivos de protección para motores Ex-e, lo que los hace aptos para su uso global. Principales características: Intervalo de intensidad ajustable: 2,4...4 A Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue: 690 V Método de montaje: Acoplamiento directo Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 1 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 1 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0 Clase de liberación: CLASSE 10 Entrada función reset: no Función de reset automática: sí Función de reset mediante botón pulsador: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON