EATON - Relé térmico electrónico ZEB12-5 5A

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Relé térmico electrónico ZEB12-5 5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 1...5 A

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

136481

Ref.Sonepar

505316

EAN

4015081332618

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

1...5 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Regulable

Función de reset automática:

sí

Entrada función reset:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé térmico electrónico ZEB12-5 5A Descripción de la serie Interruptor Protector de Motor electrónico Gracias a sus características especiales, la serie Moeller de Eaton de interruptores protectores de motor con protección contra sobrecarga complementan la gama PKZ y ofrecen una buena alternativa a los interruptores magnetotérmicos bimetálicos. Gracias a su diseño compacto y modular con bloques de disparo enchufables, ofrecen la máxima flexibilidad en el rango de corriente de hasta 65 A. Añadiendo los bloques de disparo PKE-XTUCP, puede convertir rápidamente un interruptor protector de motor PKE en un interruptor PKE para la protección de sistemas y cables. Principales características: Intervalo de intensidad ajustable: 1...5 A Método de montaje: Acoplamiento directo Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 1 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 1 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0 Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 0...0 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 0...0 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Clase de liberación: Ajustable Tipo de tensión para la activación: Auto suministrado Función de reset automática: sí Entrada función reset: no Función de reset mediante botón pulsador: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON