EATON - Relé termistor EMT6 230V 50/60Hz CC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Relé termistor EMT6 230V 50/60Hz CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

066400

Ref.Sonepar

434211

EAN

4015080664000

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

0...0 °C

Rango de medida de resistencia:

750...12000 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Anchura:

23 mm

Altura:

83 mm

Profundidad:

103 mm

Relé termistor EMT6 230V 50/60Hz CC Descripción de la serie Reles Termicos La protección del motor es una de las principales funciones del equipo eléctrico de cualquier máquina. Los relés térmicos electrónicos para motores ZEB de la serie Moeller de Eaton, configurables electrónicamente, ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación. Los relés están homologados por UL/CSA y CCC y cuentan con la certificación ATEX como dispositivos de protección para motores Ex-e, lo que los hace aptos para su uso global. Principales características: Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 230...230 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 230...230 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Con abrazaderas desmontables: no Número de circuitos de medida: 1 Posible error de registro: no Reinicio externo posible: no N° contactos normalmente cerrados: 1 N° contactos normalmente abiertos: 1 Número de contactos de inversión: 0 Rango de medición de temperatura: 0...0 °C Rango de medida de resistencia: 750...12000 Ohm Anchura: 23 mm Altura: 84 mm Profundidad: 104 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON