EATON - Rieles de montaje Profi+ izquierda / derecha H18 W4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
80 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
189865
Ref.Sonepar
850559
EAN
4015081878604
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
1750 mm
Profundidad:
120 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Zinc
Número RAL:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


