EATON - SAI 5P 650I RACK 1U 650VA 420W

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - SAI 5P 650I RACK 1U 650VA 420W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intervalo de tensión primaria - 150...294 V

  • Frecuencia primaria - 47...70 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 200...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

311 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5P650IR

Ref.Sonepar

505628

EAN

0743172042903

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intervalo de tensión primaria:

150...294 V

Frecuencia primaria:

47...70 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

200...240 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

420 W

Potencia aparente de salida:

650 VA

Interfaz USB:

Con interfaz de comunicación RD 232:

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CA

Altura:

43.2 mm

Anchura:

364 mm

Profundidad:

438 mm

Peso:

8.6 kg

Tiempo de transición para carga total:

9 min

Control de red:

no

Tecnología ISV:

Línea interactiva

Tipo de fabricación:

Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)

Modular:

no

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

0 %

Factor de potencia de salida:

0.65

Eficiencia general:

96 %

Eficiencia en modo ecológico:

96 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

Función de apagado automático:

Conexión de entrada:

C14

Número de conexiones de salida C13:

4

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

0

Sai 5P 650I RACK 1U 650VA 420W Descripción de la serie Power Quality Division Eaton es un proveedor líder en soluciones de SAI y/o reserva de enegía. Los SAIs de Eaton proporcionan energía de reserva fiable y de alta calidad para todo, desde armarios de red y salas de servidores hasta data centers empresariales y data centers de colocation. Principales características: Intervalo de tensión primaria: 160...294 V Frecuencia primaria: 50...60 Hz Número de fases primario: 1 Intervalo de tensión secundario: 200...240 V Frecuencia secundaria: 50...60 Hz Potencia efectiva de salida: 420 W Potencia aparente de salida: 650 VA Número de fases secundarias: 1 SNMP: sí Tipo de tensión: AC Altura: 43,2 mm Anchura: 438 mm Profundidad: 364 mm Tiempo de transición para carga total: 2 min Peso: 8,6 kg Control de red: sí Tecnología ISV: Línea interactiva Tipo de fabricación: Dispositivo de 19 pulgadas máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal): 0 % Factor de potencia de salida: 0,6 Eficiencia general: 96 % Eficiencia en modo ecológico: 96 % Contacto de conmutador potencialmente libre: sí Función de apagado automático: sí Conexión de entrada: C14 Número de conexiones de salida C13: 4 Número de conexiones de salida C19: 0 Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO): 0 Número de conexiones de salida conexión fija: 0

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON