EATON - Sai 9PX 6000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 480...480 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 3
Intervalo de tensión secundario - 200...240 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9PX6KIRTNBP31
Ref.Sonepar
755956
EAN
0743172045256
Intervalo de tensión primaria:
480...480 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
3
Intervalo de tensión secundario:
200...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
5400 W
Potencia aparente de salida:
6000 VA
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
260 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
700 mm
Peso:
88 kg
Tiempo de transición para carga total:
21 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
2 %
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
94 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
4
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


