EATON - SAI Eaton 3S 850 DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 161...284 V
Frecuencia primaria - 46...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 161...284 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
311 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3S850D
Ref.Sonepar
340534
EAN
0743172101778
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
161...284 V
Frecuencia primaria:
46...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
161...284 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
510 W
Potencia aparente de salida:
850 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
170 mm
Anchura:
335 mm
Profundidad:
83.5 mm
Peso:
4.2 kg
Tiempo de transición para carga total:
7.5 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
98 %
Eficiencia en modo ecológico:
0 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
8
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


