EATON - SAI Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack G2 - 5PX2200IRTNG2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 150...294 V
Frecuencia primaria - 47...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 200...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4246 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5PX2200IRTNG2
Ref.Sonepar
898378
EAN
0743172104847
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
150...294 V
Frecuencia primaria:
47...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
200...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
2200 W
Potencia aparente de salida:
2200 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
85.5 mm
Anchura:
438 mm
Profundidad:
603 mm
Peso:
28.2 kg
Tiempo de transición para carga total:
10 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
98 %
Eficiencia en modo ecológico:
0 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
8
Número de conexiones de salida C19:
2
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


