EATON - SAI Eaton 5PX EBM 48V RT2U G2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 438 mm
Altura - 85.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5PXEBM48RT2UG2
Ref.Sonepar
830890
EAN
0743172104700
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
438 mm
Altura:
85.5 mm
Profundidad:
448 mm
El SAI Eaton 5PX EBM 48V RT2U G2 de la marca EATON es un dispositivo de alta tecnología diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) proporciona protección de energía escalable con una autonomía extendida para sistemas de red, servidores y dispositivos de almacenamiento de datos. Su capacidad de 48V y formato 2U le permite adaptarse a diversas configuraciones de rack, optimizando el espacio disponible. La serie 5PX de EATON se caracteriza por su eficiencia energética, ofreciendo un ahorro significativo en el consumo de energía. Además, su interfaz gráfica de usuario (GUI) permite un fácil seguimiento y administración del estado del dispositivo. En resumen, el SAI Eaton 5PX EBM 48V RT2U G2 es una solución robusta y confiable para garantizar la continuidad de la energía en sus instalaciones.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


