EATON - Sai Eaton 5SC 750I 750VA 500W - 5SC750I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 184...276 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2151 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5SC750I
Ref.Sonepar
162882
EAN
0743172045157
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
184...276 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
220...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
525 W
Potencia aparente de salida:
750 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
210 mm
Anchura:
340 mm
Profundidad:
150 mm
Peso:
10.4 kg
Tiempo de transición para carga total:
12.5 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0.7
Eficiencia general:
96 %
Eficiencia en modo ecológico:
94 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


