EATON - Sai Eaton 9PX 11000I 3:1 HOTSWAP 230V

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Sai Eaton 9PX 11000I 3:1 HOTSWAP 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 305...408 V

  • Frecuencia primaria - 40...70 Hz

  • Número de fases primario - 3

  • Intervalo de tensión secundario - 200...250 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9PX11KIBP31

Ref.Sonepar

137299

EAN

0743172040305

Intervalo de tensión primaria:

305...408 V

Frecuencia primaria:

40...70 Hz

Número de fases primario:

3

Intervalo de tensión secundario:

200...250 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

10000 W

Potencia aparente de salida:

11000 VA

Interfaz USB:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CA

Altura:

440 mm

Anchura:

260 mm

Profundidad:

700 mm

Peso:

88 kg

Tiempo de transición para carga total:

10 min

Control de red:

no

Tecnología ISV:

En línea

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

Modular:

no

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

2 %

Factor de potencia de salida:

0.9

Eficiencia general:

95 %

Eficiencia en modo ecológico:

98 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Función de apagado automático:

sí

Conexión de entrada:

Conexión fija

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

4

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

1

Sai Eaton 9PX 11000I 3:1 HOTSWAP 230V Descripción de la serie Power Quality Division Eaton es un proveedor líder en soluciones de SAI y/o reserva de enegía. Los SAIs de Eaton proporcionan energía de reserva fiable y de alta calidad para todo, desde armarios de red y salas de servidores hasta data centers empresariales y data centers de colocation. Principales características: Intervalo de tensión primaria: 305...480 V Frecuencia primaria: 50...60 Hz Número de fases primario: 3 Intervalo de tensión secundario: 200...240 V Frecuencia secundaria: 50...60 Hz Potencia efectiva de salida: 10000 W Potencia aparente de salida: 11000 VA Número de fases secundarias: 1 SNMP: sí Tipo de tensión: AC Altura: 440 mm Anchura: 260 mm Profundidad: 700 mm Tiempo de transición para carga total: 0 min Peso: 88 kg Control de red: sí Tecnología ISV: En línea Tipo de fabricación: Modelo para colocación de pie máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal): 0 % Factor de potencia de salida: 0,9 Eficiencia general: 95 % Eficiencia en modo ecológico: 98 % Contacto de conmutador potencialmente libre: sí Función de apagado automático: sí Conexión de entrada: Conexión fija Número de conexiones de salida C13: 0 Número de conexiones de salida C19: 4 Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO): 0 Número de conexiones de salida conexión fija: 1

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON