EATON - SAI Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap IEC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 100...276 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 200...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4267 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9PX3000IRTBP
Ref.Sonepar
234490
EAN
0743172081544
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
100...276 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
200...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
3000 W
Potencia aparente de salida:
3000 VA
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
130 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
485 mm
Peso:
27.41 kg
Tiempo de transición para carga total:
9.5 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
94 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
1
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


