EATON - SAI Eaton 9PX EBM 72V RT2U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 605 mm
Altura - 86.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9PXEBM72RT2U
Ref.Sonepar
340629
EAN
0743172081605
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
605 mm
Altura:
86.5 mm
Profundidad:
440 mm
El SAI Eaton 9PX EBM 72V RT2U es un producto de la reconocida marca EATON, diseñado para proporcionar una solución de energía ininterrumpida de alto rendimiento. Este sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) es ideal para profesionales de la instalación y construcción que requieren una fuente de energía confiable y constante. Su capacidad de 72V y formato RT2U lo convierten en una opción compacta y potente. EATON, como líder en el sector, garantiza la eficiencia y durabilidad de este SAI, proporcionando una solución robusta para cualquier proyecto. Este SAI es fácil de instalar y su diseño permite una integración sin problemas en cualquier entorno de construcción. Con el SAI Eaton 9PX EBM 72V RT2U, los profesionales pueden confiar en una fuente de energía ininterrumpida que respalda su trabajo y protege sus equipos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


