EATON - SAI Eaton 9PX EBM 72V RT3U - 9PXEBM72RT3U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 485 mm
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9PXEBM72RT3U
Ref.Sonepar
234041
EAN
0743172081469
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
485 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
440 mm
El SAI Eaton 9PX EBM 72V RT3U es un producto de la reconocida marca EATON, diseñado para ofrecer una solución eficiente y confiable a las necesidades de energía ininterrumpida. Este sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) es ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una opción robusta y duradera. Con una capacidad de 72V, este SAI proporciona una fuente de energía constante y fiable, protegiendo sus equipos y sistemas críticos de posibles interrupciones de energía. Su diseño RT3U facilita su instalación en cualquier entorno, maximizando el espacio y la eficiencia. EATON es sinónimo de innovación y fiabilidad en el sector, y este SAI no es una excepción. Su rendimiento técnico y su durabilidad hacen del SAI Eaton 9PX EBM 72V RT3U una opción sólida para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


