EATON - SAI Eaton 9SX 2000i
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 140...276 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 200...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2510 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9SX2000I
Ref.Sonepar
741244
EAN
0743172090980
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
140...276 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
200...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1800 W
Potencia aparente de salida:
2000 VA
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
346 mm
Anchura:
214 mm
Profundidad:
412 mm
Peso:
33.3 kg
Tiempo de transición para carga total:
20 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
92.3 %
Eficiencia en modo ecológico:
97 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
8
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


