EATON - SAI Eaton 9SX 3000 120V Tower
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9SX3000
Ref.Sonepar
942332
EAN
0743172091260
El SAI Eaton 9SX 3000 120V Tower de la reconocida marca EATON es un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para proporcionar energía de respaldo y protección contra sobretensiones. Este dispositivo es esencial para garantizar el funcionamiento continuo de equipos críticos en caso de cortes de energía. Con una capacidad de 3000VA y una salida de 120V, este SAI es ideal para instalaciones de tamaño medio. Su diseño en torre permite una fácil instalación y un uso eficiente del espacio. Además, el SAI Eaton 9SX 3000 120V Tower cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que facilita la monitorización y gestión del dispositivo. En resumen, este SAI de EATON es una solución confiable y eficiente para mantener sus sistemas en funcionamiento incluso en las condiciones más adversas.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON