EATON - SAI Eaton 9SX EBM 36V Tower
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 160 mm
Altura - 252 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9SXEBM36T
Ref.Sonepar
340637
EAN
0743172091154
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
160 mm
Altura:
252 mm
Profundidad:
387 mm
El SAI Eaton 9SX EBM 36V Tower, de la reconocida marca EATON, es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para garantizar una alimentación ininterrumpida y de calidad a sus equipos. Este SAI, o Sistema de Alimentación Ininterrumpida, es una solución esencial para evitar pérdidas de datos o daños en el hardware causados por cortes de energía o fluctuaciones en la red eléctrica. La torre 36V EBM proporciona una excelente densidad de potencia y una vida útil prolongada, lo que la convierte en una opción confiable para instalaciones y construcciones que requieren un rendimiento constante y fiable. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la robustez y durabilidad de este SAI, asegurando su funcionamiento óptimo en las condiciones más exigentes.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


