EATON - SAI Eaton 9SX EBM 48V Tower
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 160 mm
Altura - 252 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9SXEBM48T
Ref.Sonepar
340638
EAN
0743172091161
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
160 mm
Altura:
252 mm
Profundidad:
387 mm
El SAI Eaton 9SX EBM 48V Tower de la marca EATON es una solución de alta gama diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) proporciona una protección fiable y eficiente contra las fluctuaciones de energía y los cortes de suministro. La torre 48V EBM, con su diseño robusto y compacto, es fácil de instalar y se integra perfectamente en cualquier entorno de construcción. La marca EATON garantiza un rendimiento superior y una durabilidad excepcional, lo que convierte a este SAI en una elección segura para cualquier proyecto de construcción. Además, el SAI Eaton 9SX EBM 48V Tower cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que facilita su manejo y mantenimiento. En resumen, este producto de EATON es una inversión inteligente para garantizar la continuidad de la energía en sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


