EATON - SAI Eaton 9SX EBM 96V Tower
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 214 mm
Altura - 346 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9SXEBM96T
Ref.Sonepar
704210
EAN
0743172091178
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
214 mm
Altura:
346 mm
Profundidad:
412 mm
El SAI Eaton 9SX EBM 96V Tower de la marca EATON es una solución de alta gama diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) ofrece una protección robusta y confiable para equipos sensibles a la energía. Con su diseño de torre, se integra fácilmente en cualquier entorno de trabajo, maximizando el espacio disponible. El Eaton 9SX EBM 96V Tower proporciona una potencia de salida de 96V, garantizando un rendimiento óptimo incluso en condiciones de alta demanda. Su tecnología avanzada asegura una protección continua contra sobretensiones, cortes de energía y otros problemas de calidad de la energía. Además, EATON ofrece soporte técnico completo para la instalación y el mantenimiento de este SAI, asegurando un funcionamiento sin problemas y una larga vida útil.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


