EATON - Sai Ellipse PRO 1200 DIN 1200VA 750W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 150...285 V
Frecuencia primaria - 46...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 176...284 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
311 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ELP1200DIN
Ref.Sonepar
300474
EAN
0743172437884
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
150...285 V
Frecuencia primaria:
46...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
176...284 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
750 W
Potencia aparente de salida:
1200 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
275 mm
Anchura:
82 mm
Profundidad:
390 mm
Peso:
9.9 kg
Tiempo de transición para carga total:
9 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
97 %
Eficiencia en modo ecológico:
95 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
8
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


